河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
一次送りセット T1B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52297778
品番
T1B225-4
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
適合
(ブレーカ)ZR223、NB223
セット内容
基台、主幹バー、接続バー、保護カバー、ネジ類
質量(kg)
2.36
寸法A(mm)
340.5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
35