曜日別特売
VP23-7 盤用ファン(標準タイプ) VP23 河村電器産業 52298033

盤用ファン(標準タイプ) VP23

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電圧(V)100
寸法C(mm)25
寸法A(mm)119
内容量1個注文コード52298033品番VP23-7
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
電圧(V)100質量(kg)0.37寸法A(mm)119寸法B(mm)119寸法C(mm)25付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ最大静圧(mmH2O)5/5.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.92/2.22騒音値(dB)(50/60Hz)38/41定格入力(W)(50/60Hz)13.5/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52298033
2022-01-27
用途: 冷却用ファンが損傷を受けたため、交換して機能の復旧を行った。
不動産業

取り付けの手順がわかり易く、交換作業が短時間で終了した。機能は従来品と同等以上、回転音も静かな部類に入る。

対象商品 : 52292503
2019-09-14
用途: 機器のメンテナンス用。

8年間位使用しましたが、異音がしたために交換しました。
取付・取外しが簡単でした。

対象商品 : 52297954
2018-05-02
用途: 電気通信業

音も静かで単体で注文もでき発送も早くてとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする