リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT PuniLabo エッグポーチBIGサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298156
品番
A7783-4
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
立てて置けるたまご型のポーチの大容量タイプ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
色
ハチワレネコ
開閉
ファスナー
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×96×140
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo エッグポーチBIGサイズ
参考になった