河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンユニット
盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298216
品番
VP23-L2
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電圧(V)
200
質量(kg)
0.55
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
38
付属品
コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
最大静圧(mmH
2
O)
1.8/1.8
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.45/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
28/28
定格入力(W)(50/60Hz)
7/7