河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンユニット
盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
0.84/0.98
注文コード
52298234
品番
VP23-L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
25
付属品
コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
最大静圧(mmH
2
O)
3.2/4.1
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
0.84/0.98
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/35
定格入力(W)(50/60Hz)
8/7