リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
クリップボード<スタンド付>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52298296
品番
A5167-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦置き、横置きの両方向で使えるスタンド付きクリップボード。コピー用紙最大20枚挟める。クリップ付きのペンを保持する事が出来るペンホルダー付き
サイズ
A4
色
茶
綴じ枚数
20枚
タイプ
タテ
機能
ペンホルダー付
商品説明動画
クリップボード<スタンド付>
参考になった