リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
クリップボード<スタンド付>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52298305
品番
A5167-24
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦置き、横置きの両方向で使えるスタンド付きクリップボード。コピー用紙最大20枚挟める。クリップ付きのペンを保持する事が出来るペンホルダー付き
サイズ
A4
色
黒
綴じ枚数
20枚
タイプ
タテ
機能
ペンホルダー付
商品説明動画
クリップボード<スタンド付>
参考になった