河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンユニット
盤用ファン(特殊電圧タイプ) VP23-V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298313
品番
VP23-V4
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電圧(V)
230
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
25
付属品
コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
最大静圧(mmH
2
O)
4/5
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
0.95/1.1
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/38
定格入力(W)(50/60Hz)
10/9