リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
ツイストノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52298366
品番
N1908-3
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
サイズ
セミB5タテ型(S型)
色(表紙)
レッド
罫幅(mm)
6
行数
36行
穴数
29穴
罫
B罫
最大収納枚数(枚)
40
材質
オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
リーフ枚数
30枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×12×252
商品説明動画
ツイストノート
参考になった