リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの メモ帳
ツイストノート(メモサイズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52298479
品番
N1961-2
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
サイズ
メモサイズ
色(表紙)
ルージュ
罫
方眼罫
種類
リングメモ(タテ型)
材質
表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート、リーフ・扉/上質紙
リーフ枚数
40枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×12×125
穴数
8穴
罫幅(mm)
5
商品説明動画
ツイストノート(メモサイズ)
参考になった