曜日別特売
FFY1451-2 ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業 52298496

FFY1451-2 ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業 52298496
FFY1451-2 ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業 52298496

ファン付フィルターユニット FFY

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)145定格電圧(V)200ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52298496品番FFY1451-2
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質鋼板(SPHC)ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)0.62定格電圧(V)200寸法A(mm)145寸法D(mm)125付属品コード1m適合板厚(mm)1.2~2.3寸法E(mm)125寸法B(mm)145寸法C(mm)61.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする