リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
ツイストノート(専用クリヤーケース)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52298716
品番
N1873
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
付属やシールなども一緒に持ち運び出来るクリヤーケース。
サイズ
セミB5タテ型(S型)
色
クリア
材質
ポリプロプレン(生地厚0.2mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
188×253
穴数
29穴