リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
ツイストノート(専用クリヤーケース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52298743
品番
N1870
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
付属やシールなども一緒に持ち運び出来るクリヤーケース。
サイズ
A6タテ型(S型)
色
クリア
材質
ポリプロプレン(生地厚0.2mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
114×149
穴数
17穴