A7765-24 ツールポーチ(ダブル) リヒトラブ 52298883 A7765-24 ツールポーチ(ダブル) リヒトラブ 52298883 A7765-24 ツールポーチ(ダブル) リヒトラブ 52298883 A7765-24 ツールポーチ(ダブル) リヒトラブ 52298883 A7765-24 ツールポーチ(ダブル) リヒトラブ 52298883 A7765-24 ツールポーチ(ダブル) リヒトラブ 52298883

ツールポーチ(ダブル)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52298883 品番 A7765-24
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

デジタルガジェットや文具小物の収納に便利な見開きタイプ。電卓の収納に。ケーブルやバッテリーの収納に。文具小物の収納に。

ブラック 開閉ファスナー 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×215 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ツールポーチ(ダブル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52298874
2020-12-19
用途:
小柄な工具を入れる時
製造業

サイズは数値で確認していたが結構、見た感じは大きい(個人的に)。ただ自分が思う使い方は出来たので、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする