リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの PCインナーケース
フラップポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
52298899
品番
A7767-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルガジェットやノートなどの収納に。2通りの方法で中身にアクセス出来ます。持ち運びに便利なハンドル付き。ショルダーベルト取り付け可能。
サイズ
M
特性
2WAY
色
ネイビー
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×25×240
商品説明動画
フラップポーチ
参考になった