リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの PCインナーケース
フラップポーチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52298917
品番
A7767-24
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
デジタルガジェットやノートなどの収納に。2通りの方法で中身にアクセス出来ます。持ち運びに便利なハンドル付き。ショルダーベルト取り付け可能。
サイズ
M
特性
2WAY
色
ブラック
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×25×240
商品説明動画
フラップポーチ
参考になった