A7452-0 マグネットラック・L リヒトラブ 52299093 A7452-0 マグネットラック・L リヒトラブ 52299093 A7452-0 マグネットラック・L リヒトラブ 52299093 A7452-0 マグネットラック・L リヒトラブ 52299093

マグネットラック・L

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52299093 品番 A7452-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロッカーや書庫などのスチール面に強力磁石でしっかり張り付くマグネットラック。ペットボトルを入れて冷蔵庫の横に。

耐荷重(kg)6 材質スチール・ネオジム磁石 横型 サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×110×180 特性強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52299093
2022-11-20
用途:
更衣室の備品置き
製造業

磁石もしっかりしていて、多少の重量物でも大丈夫です。前面もスッキリしていて入れた物も取り出しやすいです。

対象商品:
52299093
2022-11-17
用途:
更衣室の備品置き
製造業

磁石もしっかりしていて、多少の重量物でも大丈夫です。前面もスッキリしていて入れた物も取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする