曜日別特売
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206

VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206
VSHPB バルサン ワンタッチ煙タイプ バルサン 52299206

バルサン ワンタッチ煙タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20g×1個)
内容量1個(20g×1個)注文コード52299206品番VSHPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。
家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!

用途
カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に
シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ利用場所屋内適用畳数6~8畳(10~13m2)用
注意
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※煙を感知するタイプの火災報知器に反応することがあるので、袋などで覆う(使用後は必ず元に戻す。)
※引火性危険物(ガス・ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない。
※火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299215
2025-06-01
用途: 厨房の虫退治
韓味飲食業

バルサンを散々使用しましたが
このバルサンは着火後直ぐに煙が出て
大量の煙が出ます。
数十秒で部屋が煙まみれになり
虫全般に効きます

対象商品 : 52299206
2023-06-24
用途: 事務所
田中青果卸売・小売業

毎年春先に作業所、倉庫に使います。コスパいいです。

対象商品 : 52299206
2022-04-24
用途: 大満足な一品
製造業

煙タイプが一番効果ありますが、今はなぜかあまりホームセンターでは売ってません。

対象商品 : 52299206
2020-10-11
用途: 借家の殺虫に使用
松田興産不動産業

借家を、改装し入居前に使用しています。喜ばれています。

対象商品 : 52299206
2020-08-25
用途: コンテナ内で発生した衛生害虫駆除
三浦地域資源ユーズ株式会社サービス業

バルサンはやはり煙タイプが一番よく効きます。処理した後排出するときにも安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする