バルサン ワンタッチ煙タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40g×1個) 注文コード 52299215 品番 VSHPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。
家中のいや〜な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!

用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ 利用場所屋内 適用畳数12〜16畳(20〜26m2)用
注意
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※煙を感知するタイプの火災報知器に反応することがあるので、袋などで覆う(使用後は必ず元に戻す。)
※引火性危険物(ガス・ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない。
※火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52299215
2025-06-01
用途:
厨房の虫退治
韓味 様 (飲食業)

バルサンを散々使用しましたが
このバルサンは着火後直ぐに煙が出て
大量の煙が出ます。
数十秒で部屋が煙まみれになり
虫全般に効きます

対象商品:
52299206
2023-06-24
用途:
事務所
田中青果 様 (卸売・小売業)

毎年春先に作業所、倉庫に使います。コスパいいです。

対象商品:
52299206
2022-04-24
用途:
大満足な一品
製造業

煙タイプが一番効果ありますが、今はなぜかあまりホームセンターでは売ってません。

対象商品:
52299206
2020-10-11
用途:
借家の殺虫に使用
松田興産 様 (不動産業)

借家を、改装し入居前に使用しています。喜ばれています。

対象商品:
52299206
2020-08-25
用途:
コンテナ内で発生した衛生害虫駆除
三浦地域資源ユーズ株式会社 様 (サービス業)

バルサンはやはり煙タイプが一番よく効きます。処理した後排出するときにも安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする