ロジカルB5スタンダード5冊パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5冊) B罫 色(表紙)ソフトピンク・ソフトライトブルー・ソフトグリーン・ソフトイエロー・ソフトバイオレット 注文コード52299389 品番ノ-B525B-5P
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は罫・色など3種類から選べます 他の種類を見る

4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。

サイズセミB5 枚数30枚 B罫 罫幅(mm)6 色(表紙)ソフトピンク・ソフトライトブルー・ソフトグリーン・ソフトイエロー・ソフトバイオレット 本体質量(g)600 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16 行数35行 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする