ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
スイングスタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
罫
B罫
行数
42行
注文コード
52299407
品番
ノ-A401B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
罫・行数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
開きの良い無線綴じ製本が特長の、スタンダードなノートです。
サイズ
A4
罫幅(mm)
6
行数
42行
罫
B罫
枚数
40枚
本体質量(g)
255
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×297×5
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
70
材質(表紙)
板紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
罫色
ブルー