ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ソフトラインノートB7/40枚/プチノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52299443
品番
ノS-13-1
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
風合いのある特殊紙印刷表紙。本文を切り取り線でカットできます。
サイズ
B7
枚数
40枚
罫
A罫
罫幅(mm)
7
色(表紙)
レッド
仕様
切り取り線付き
本体質量(g)
35
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
91×123×4
行数
14行
紙質
上質紙
材質(表紙)
特殊紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ製本