LMP-01D-1P アートナビ イー万年筆 ナカバヤシ 52299486 LMP-01D-1P アートナビ イー万年筆 ナカバヤシ 52299486 LMP-01D-1P アートナビ イー万年筆 ナカバヤシ 52299486 LMP-01D-1P アートナビ イー万年筆 ナカバヤシ 52299486 LMP-01D-1P アートナビ イー万年筆 ナカバヤシ 52299486 LMP-01D-1P アートナビ イー万年筆 ナカバヤシ 52299486

アートナビ イー万年筆

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52299486 品番LMP-01D-1P
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

書きたい時にすぐに書けるカートリッジなし万年筆です。

インク色 インク水性インク 商品タイプ本体 ペン先中字 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(mm)W122×径12(本体のみ)、W137×径14(キャップ付き) 先端ボール径(mm)0.5 材質(バネ)スチール 材質(ペン先)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
書類記入時等
宮原社会保険労務士事務所 様

書き味抜群というキャッチフレーズとコスパに惹かれ、試しに一本購入しました。
使い捨てというのは少し残念ですが、書き心地の良さが気に入り、追加購入しました。最寄りの文具コーナーでは置いてあるところが一か所しかなく、モノタロウでの取り寄せができることがうれしいです。封筒に宛先を書くときに字がきれいに書ける気がします。カートリッジがあればいいなと思いますが、使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする