ナカバヤシ
ナカバヤシの 筆記用具
ナカバヤシの ボールペン
ナカバヤシの ゲルインクボールペン
アートナビ ゲルボールペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52299495
品番
LBPS-01D-5P
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
オフィスでも家庭でもオールラウンドに使える水性低粘着ゲルボールペンです。
インク色
黒
インク
ゲルインク、水性インク
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
方式
ノック式
材質(本体)
ABS樹脂+ゴム
本体寸法(mm)
W138×径10
本体質量(g)
9(1本)
入数
1本
材質(バネ)
スチール
材質(ペン先)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応