ナカバヤシ
ナカバヤシの 伝票・帳簿・記録帳
ナカバヤシの 帳簿/記録帳
大きめ住所録/B5/替台紙/A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52299504
品番
AR-30
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
住所欄はゆとりの2行。転居の場合の書き換えも楽にできます。
サイズ
B5
質量(g)
200
枚数
40枚
穴数
26穴
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
182×257
収容数
400名記入
RoHS指令(10物質対応)
対応