ナカバヤシ
ナカバヤシの 付箋(ふせん)
ナカバヤシの スタンダード付箋
パッケージ付箋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
52299583
品番
FSP7575-10Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パステルカラーの普通粘着ふせんです。
色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
75×25
形状
正方形
材質
上質紙
厚さ(mm)
10.5
質量(g)
480
枚数
100枚
商品構成
単色
RoHS指令(10物質対応)
対応