パッケージ付箋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20冊) 形状正方形 イエロー 注文コード52299617 品番FSP7575-20Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーの普通粘着ふせんです。

イエロー 寸法(縦×横)(mm)75×25 形状正方形 材質上質紙 厚さ(mm)10.5 質量(g)940 枚数100枚 商品構成単色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52299556
2023-09-01
用途:
退職する時に、お礼として、使わせて頂きました。
サービス業

いつも仕事で使用するのは、黄色だったので1箱づつチームの島に一つずつ、感謝の気持ちのメッセージつけて、お礼として渡せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする