ナカバヤシ
パッケージ付箋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20冊)
1パック(20冊)
1パック(10冊)
商品構成
アソート
単色
アソート
色
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
イエロー
ピンク
形状
正方形
短冊形
正方形
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20冊)
注文コード
52299635
品番
FSP7575-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パステルカラーの普通粘着ふせんです。
色
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
寸法(縦×横)(mm)
75×25
形状
正方形
材質
上質紙
厚さ(mm)
10.5
質量(g)
940
枚数
100枚
商品構成
アソート
RoHS指令(10物質対応)
対応