河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フィルターユニット FY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
315
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52299738
品番
FY1453
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
0.57
寸法A(mm)
145
寸法D(mm)
295
寸法B(mm)
315
適合板厚(mm)
t1.2〜2.3
寸法C(mm)
125
設置場所
屋内用