ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
おえかきファイル 画用紙/クリア
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52299766
品番
CBCT-B3C
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
色
クリア
ポケット
片面横入れ・PP・厚さ60μm
ポケット数
8
付属品
あてポール紙
仕様
内箱ディスプレイ兼用
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
340
寸法(縦×横)(mm)
560×412
収納物
四つ切画用紙:縦542×横382(最大542×392)
材質(表紙)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本