もしもの時のかぞくメモ/L/20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52299818 品番MOF-L01-B
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。

仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り 厚さ(mm)表紙:0.08 ブルー 質量(g)65 背幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)145×115 材質(表紙)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm 製本溶着式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする