曜日別特売
A-HR3Y-201-B ハルマー/バインダー式アルバム/L判3段120枚 ナカバヤシ 52300308

 

A-HR3Y-201-B ハルマー/バインダー式アルバム/L判3段120枚 ナカバヤシ 52300308
A-HR3Y-201-B ハルマー/バインダー式アルバム/L判3段120枚 ナカバヤシ 52300308

ハルマー/バインダー式アルバム/L判3段120枚

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミントブルー
内容量1冊注文コード52300308品番A-HR3Y-201-B
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。

収納サイズL判ミントブルーグリーン購入法適合仕様透明袋入り質量(g)515背幅(mm)35穴数10穴寸法(縦×横)(mm)297×210材質(表紙)綿台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(クラフト)20枚(収納枚数:L判120枚)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52300308
2024-02-26
用途: お祝い用アルバム

色の種類が豊富で、男女問わず使えます。
ポケット数も豊富で良かったです。
また使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする