A-HRKP-201-N ハルマー/ポケットアルバム ナカバヤシ 52300475 A-HRKP-201-N ハルマー/ポケットアルバム ナカバヤシ 52300475

ハルマー/ポケットアルバム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52300475 品番 A-HRKP-201-N
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。

収納サイズKG判 グレー グリーン購入法適合 仕様透明袋入り 質量(g)125 背幅(mm)25 寸法(縦×横)(mm)170×118 材質(表紙)綿 台紙KG判1段ポケット台紙(クラフト)20枚(収納枚数:KG判40枚) RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52300405
2020-12-28
用途:
店頭のメニュー表として
サービス業

価格がそれなりにするので、もう少し中のファイルがしっかりしていると良かったです。
でも、全体としてシンプルでしっかりしているので、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする