ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フヤスアルバム L-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52300563
品番
10L-1203B
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途やシチュエーションに合わせて、幅広くご使用いただける柄を取り揃えました。
収納サイズ
L判
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り
種別
スイートパピーズ
質量(g)
950
タイプ
ビス式
背幅(mm)
27
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
10