河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンユニット
換気扇セット FOL・SFOL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
サーモ付
注文コード
52300623
品番
FOL250MG
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
セット内容
ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ
質量(kg)
15
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
タイプ
サーモ付
周波数(Hz)
50/60
許容電流(A)
0.9/1.0
入力(W)(50/60Hz)
54/70
騒音値(dB)(50/60Hz)
42/45
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
667/767
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
羽根径(Φmm)
250