ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フエルアルバム20R
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
種別
ザ ブリリアントガーデン
注文コード
52300658
品番
20L-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・種別
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
台紙が20枚タイプのアルバムです。
収納サイズ
L判
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り
種別
ザ ブリリアントガーデン
質量(g)
1500
タイプ
ビス式
背幅(mm)
35
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)20枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
台紙枚数(枚)
20