河村電器産業
河村電器産業の 結束バンド/結束工具/固定具
河村電器産業の ケーブルタイ/結束バンド
河村電器産業の 標準タイプ
結束バンド HB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52300666
品番
HB-150
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
ナチュラル(乳白)
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
3.5×143
セット内容
100本
質量(kg)
0.1