ナカバヤシ
フエルアルバム20R
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
色
ブルー
種別
フォトレンジ
注文コード
52300694
品番
20L-92-B
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
台紙が20枚タイプのアルバムです。
収納サイズ
L判
色
ブルー
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り
種別
フォトレンジ
質量(g)
1500
タイプ
ビス式
背幅(mm)
35
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)20枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
20