ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
クリアポケット台紙替台紙A4/5枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52300764
品番
A-A4CPR-5-D
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
最大A4サイズまでのチラシや、チケット、パンフレットなどの紙類が入ります。
A4ビス式のアルバムにすべて対応しております。
収納サイズ
A4
色
ブラック
仕様
透明袋入り、補充用ビス2本付き
タイプ
ビス式
穴数
2穴
寸法(縦×横)(mm)
298×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
5