河村電器産業
河村電器産業の 結束バンド/結束工具/固定具
河村電器産業の ケーブルタイ/結束バンド
河村電器産業の 標準タイプ
結束バンド台 HBD
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52300797
品番
HBD-3A
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ナチュラル(乳白)
材質
(ベース)ナイロン、(粘着材)難燃性アクリル
寸法(幅W×長さL)(mm)
19×19
セット内容
50個
質量(kg)
0.5