河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の ケーブル整理用品
河村電器産業の ケーブルクランプ
クランプ HK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
結束径(Φmm)
13〜18
注文コード
52300858
品番
HK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
結束径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン製
結束径(Φmm)
13〜18
セット内容
5個
質量(kg)
0.5
色
グレー
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
46.1
寸法E(mm)
1.1
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
18