※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(文字は赤色印刷)
河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
高圧危険プレート(保護板) HOG-KO
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52300912
品番
HOG-KO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アクリル
セット内容
3枚
質量(kg)
1.2
外形寸法(mm)
365×432
板厚(mm)
2.0