ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
超透明ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52300965
品番
CTPL-300-PK/N
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
収納サイズ
L判
色
ピンク
収納枚数(枚)
312
付属品
タイトルカバー、透明カバー
仕様
スリップケース入り
質量(g)
430(スリップケース込み)
背幅(mm)
39
寸法(縦×横)(mm)
299×159
材質(表紙)
ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)
台紙
OPフィルム製L判3段ポケット3層台紙52枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本