河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
低圧サポータ HTS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52300982
品番
HTS-35
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
黒
セット内容
10個
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
35
ねじ径×長さ(mm)
M8×12