ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
超透明ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301035
品番
CTPKG-80-BU
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
収納サイズ
KG判
色
ブルー
収納枚数(枚)
88
付属品
タイトルカバー、透明カバー
仕様
スリップケース入り
質量(g)
230(スリップケース込み)
背幅(mm)
22
寸法(縦×横)(mm)
238×185
材質(表紙)
ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)
台紙
OPフィルム製KG判2段ポケット3層台紙22枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本