ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ブック式Pアルバム240/フォト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301279
品番
BPL-240-4-V
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
収納サイズ
L判
色
ベージュ
収納枚数(枚)
240
仕様
透明カバー付き
質量(g)
880
背幅(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
295×220
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背丸ブック式製本