曜日別特売
1PLW-201-1-R 窓付きポケットアルバム ナカバヤシ 52301349

窓付きポケットアルバム

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1冊注文コード52301349品番1PLW-201-1-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

リボンがデザインのポイントとなり、結べば扉を閉じたまま立てて飾ることができます。

収納サイズL判レッド収納枚数(枚)200質量(g)400背幅(mm)54寸法(縦×横)(mm)200×183、表紙窓:60×80(L判写真収納可能)材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙中性紙L判2段ポケットポイントシール白台紙50枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52301367
2024-08-25
用途: 写真の保管
その他業種

アルバムの正面に、写真を入れて表紙から見えるようになっている窓がついているのですが、写真を入れるためのポケットが曲がって取り付けてあるため表紙が残念な仕上がりになります。リボンの可愛らしさや大容量の写真ポケットに関しては素晴らしいのですが、1番初めに見える表紙は重要であると考え星3にいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする