窓付きポケットアルバム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52301376 品番 1PLW-201-2-V
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リボンがデザインのポイントとなり、結べば扉を閉じたまま立てて飾ることができます。

収納サイズL判 ベージュ 収納枚数(枚)200 質量(g)400 背幅(mm)54 寸法(縦×横)(mm)200×183、表紙窓:60×80(L判写真収納可能) 材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙 台紙中性紙L判2段ポケットポイントシール白台紙50枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52301367
2024-08-25
用途:
写真の保管
その他業種

アルバムの正面に、写真を入れて表紙から見えるようになっている窓がついているのですが、写真を入れるためのポケットが曲がって取り付けてあるため表紙が残念な仕上がりになります。リボンの可愛らしさや大容量の写真ポケットに関しては素晴らしいのですが、1番初めに見える表紙は重要であると考え星3にいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする