河村電器産業
河村電器産業の 結束バンド/結束工具/固定具
河村電器産業の ケーブルタイ/結束バンド
河村電器産業の その他結束バンド
結束チューブ OTF
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52301384
品番
OTF-30
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
グレー
材質
難燃性塩化ビニール
特性
難燃
質量(kg)
3
径(Φmm)
30
使用温度範囲(℃)
-15〜60
全長(m)
50