ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
寄せ書き&写真台紙スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301428
品番
YMD-SK-302-P
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
気持ちのこもった寄せ書きと、記念の写真を一緒に大切に飾ることができます。寄せ書き台紙専用、コーナーシール付。
収納サイズ
色紙サイズ
色
ピンク
質量(g)
345
背幅(mm)
6
寸法(縦×横)(mm)
283×286
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
2L判1面Vカットマット台紙(クッション貼含1.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
マット寸法(mm)
外:273×273、窓:168×117